Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 1000x1050x550mm,9 Schublade(n),Vollauszug,Korpus RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
232293
232293
Artikel-Nr.:
     711-232293
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16925557.19
EAN/GTIN:
     5039350154212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1050 x 550 mm
  • 9 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 8x100 mm/1x125 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Mit Vollauszug
  • Schubladenauszug 100 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Korpus mit Puverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Puverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

Suchbegriffe:
Schubladenschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladensystem, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhe:
1000 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
550 mm
Schubladen Anzahl:
9 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
8x100 mm/1x125 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
anthrazitgrau // RAL7016
Oberfläche Korpus:
mit Puverbeschichtung
Oberfläche Front:
mit Puverbeschichtung
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Auszugsart:
Vollauszug
Mitteltrennwand:
nein
Gewicht:
120.776 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, bott schubladenschrank grau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank bott, Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladensystem, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.335,40*
€ 1.552,03*
Lager 711
19 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.934,75*
€ 2.202,90*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.202,90*
€ 2.621,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.169,43*
€ 2.581,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.057,88*
€ 2.448,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.994,78*
€ 2.373,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.934,75*
€ 2.302,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
41201150.08
ab € 208,30*
Zubehör
Bott
41201150.15
ab € 242,24*
Zubehör
Bott
16926932.16
ab € 37,81*
Zubehör
Bott
16926966.19
ab € 92,73*
Zubehör
Bott
16926967.19
ab € 100,50*
Zubehör
Bott
16926844.51
ab € 89,94*
Zubehör
Bott
16926840.51
ab € 58,90*
Zubehör
Bott
16926902
ab € 9,30*
Zubehör
Bott
43020791
ab € 131,03*
Zubehör
Bott
16926842.51
ab € 60,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.