Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,fahrbar,HxBxT 930x1000x600mm,Multiplexplatte,Ausstattung: Schrank,1/2 Ablageboden,Schiebebügel,RAL7035,Front RAL3004,4 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231786
231786
231786
Artikel-Nr.:
     711-231786
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16922803.24
EAN/GTIN:
     5039350124338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Stahlrohrtisch
Mobile Werkbank
Fahrbare Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 600 mm
  • Tischplatte aus Multiplex
  • Plattenstärke 20 mm
  • Ausstattung: 1 Schrank, 1/2 Ablageboden, 1 Schiebebügel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot
  • Unterbau 4 Rollen
  • Rad Ø 125 mm
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Suchbegriffe:
Beistelltisch, Fahrbare Werkbank, Mobile Werkbank, Montagebank, Montagetisch, Montage-Tisch, Montagewagen, Montage-Wagen, Montagewerkbank, Systemwerkbank, Werkbank, Werktisch, Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Höhe:
930 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Stärke Platte:
20 mm
höhenverstellbar:
nein
Werkbank Ausstattung:
1 Schrank, 1/2 Ablageboden, 1 Schiebebügel
Material Platte:
Multiplex
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
purpurrot // RAL3004
Material Verarbeitung:
verschweißt
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
4 Rollen
Rad-Ø:
125 mm
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
70.466 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, beistell-tisch rollen, stahlrohrtisch, beistelltisch bott, Fahrbare Werkbank, Montagebank, Montagetisch, Montage-Tisch, Montagewagen, Montage-Wagen, Montagewerkbank, Systemwerkbank, Werkbank, Werktisch, Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 782,06*
€ 912,85*
Lager 711
23 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.047,82*
€ 1.219,38*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,38*
€ 1.451,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.218,35*
€ 1.449,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.161,89*
€ 1.382,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.117,54*
€ 1.329,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,82*
€ 1.246,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.