Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso mobiler Beistelltisch, mit Unterbauschrank und Mu 361885-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-361885-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16922803.24
EAN/GTIN:
     5039350124338
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Stahlrohrtisch
Mobile Werkbank
bott verso mobiler Beistelltisch, mit Unterbauschrank und Multiplex-Platte, BxTxH: 525 x 550 x 600 mm bott verso mobiler Beistelltisch mit Schrank Mit stabilem Stahlrohrgestell, Bodenwanne über die gesamte Tiefe, Rollensatz mit 125 mm Durchmesser und einer 20-mm-Multiplex-Arbeitsplatte Lieferung erfolgt montiert Schrank – BxTxH: 525 x 550 x 600 mm Mit einer verstärkten, 525 mm hohen Tür und einem höheneinstellbaren Fachboden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 3004 Purpurrot BxTxH: 1000 x 600 x 930 mm.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
930.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
71.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 788,70*
€ 915,83*
40 Tage
19
Frei Haus
ab € 1.046,34*
€ 1.223,36*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,83*
€ 1.089,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,97*
€ 1.088,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,00*
€ 1.049,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,74*
€ 1.007,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,70*
€ 938,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.