Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Teleskopleiter,4x6 Sprossen,Holm L 6,4m,natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
231497
231497
231497
Artikel-Nr.:
     711-231497
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42439
EAN/GTIN:
     4003866424399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Mehrzweck-Teleskopleiter
  • Aufstieg beidseitig
  • 4 x 6 rutschsicher profilierte Sprossen
  • Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Stehleiter bis ca. 7,1 m / 4,4 m
  • Holmlänge 6,4 m
  • Sprossen Tiefe 30 mm
  • Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
  • im Raster von 280 mm höhenverstellbar und treppengängig
  • Sichere Anwendung durch ausklappbare Teleskopausleger
  • rutschfeste Leiterfüße am Holmende
  • geklappt Höhe x Breite x Tiefe 1860 x 780 x 210 mm
  • Aus Aluminium, natur
  • belastbar bis 150 kg
  • Gewicht 22,1 kg
  • Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131-4

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Aluleiter, Alu-Leiter, Klappleiter, Leiter, Mehrzweckleiter, Sprossenleiter, Sprossen-Leiter, Stehleiter, Vielzweckleiter, Teleskopleiter, Teleskop-Leiter

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Mehrzweck-Teleskopleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
beidseitig
Holmlänge:
6.4 m
Arbeitshöhe als Anlegeleiter:
7.1 m
Arbeitshöhe als Stehleiter:
4.4 m
Sprossen Anzahl:
4 x 6
Stufen-/Sprossentyp:
rutschsicher profilierte Sprossen
Tiefe Sprossen:
30 mm
Höhe geklappt:
1860 mm
Breite geklappt:
780 mm
Tiefe geklappt:
210 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Oberfläche Holme:
natur
Unterbau:
rutschfeste Leiterfüße
belastbar bis:
150 kg
Leiter Ausführung:
vierteilig
Leiter Funktion:
im Raster von 280 mm höhenverstellbar und treppengängig
Sicherheitsausstattung Leiter:
ausklappbare Teleskopausleger
Spreizsicherung:
nein
Sicherheitsbügel:
nein
Treppengängig:
ja
Norm:
DIN EN 131-4
Gewicht:
22.1 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,07*
€ 543,99*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,02*
€ 576,16*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,96*
€ 608,51*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 538,80*
€ 614,67*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 779,16*
€ 864,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,13*
€ 1.028,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,99*
€ 1.005,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,71*
€ 975,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,16*
€ 927,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.