Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Anlegeleiter,11 Stufe(n),Holm L 0,87-3,5m,eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231494
231494
231494
231494
Artikel-Nr.:
     711-231494
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40386
EAN/GTIN:
     4003866403868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Teleskop-Anlegeleiter
  • 11 Riffelblechstufe(n)
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 4,3 m
  • Holmlänge 0,87 - 3,5 m
  • Stufen Tiefe 80 mm
  • Länge eingefahren 0,87 mm
  • Sichere Anwendung durch D-Holm-Konzept für erhöhte Stabilität und Gleitpuffer für verletzungsfreies Zusammenschieben
  • Aus Aluminium, eloxiert
  • Belastbar bis 150 kg
  • Gewicht 15,2 kg
  • gemäß DIN EN 131-6
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Anlegeleiter, Anlege-Leiter, Anstellleiter, Baumleiter, Leiter, Teleskopleiter, Teleskop-Leiter, Telesteiger, Stufenanlegeleiter, Stufenleiter, Telestep Teleskopleiter, Telestep-Teleskopleiter

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Steigtechnik:
Anlegeleiter
Leitertyp:
Teleskop-Anlegeleiter
Material:
Aluminium
Arbeitshöhe:
4.3 m
Länge Holm:
0.87-3.5 m
Stufen Anzahl:
11
Tiefe Stufen:
80 mm
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
Leiter Ausführung:
einteilig
Sicherheitsausstattung Leiter:
D-Holm-Konzept für erhöhte Stabilität und Gleitpuffer für ve
Oberfläche Holme:
eloxiert
Nutzung:
einseitig
klappbar:
nein
Länge eingefahren:
0.87 mm
fahrbar:
nein
Treppengängig:
nein
belastbar bis:
150 kg
Norm:
DIN EN 131-6
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
15.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, Teleskop-Anlegeleiter, Teleskopanlegeleiter, stufenanlegeleiter zarges, alu-leiter, Anlegeleiter, Anlege-Leiter, Anstellleiter, Baumleiter, Leiter, Teleskopleiter, Teleskop-Leiter, Telesteiger, Stufenleiter, Telestep Teleskopleiter, Telestep-Teleskopleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,54*
€ 544,96*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,15*
€ 626,48*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 593,55*
€ 691,47*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,47*
€ 822,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,64*
€ 819,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,56*
€ 803,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,29*
€ 773,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,55*
€ 706,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.