Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsset,f. Werkbank,5 Steckwände,f. Front H 65mm,BxT 500x400mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
231079
231079
Artikel-Nr.:
     711-231079
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-200-29
EAN/GTIN:
     4040376840004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Einteilungsset für Werkbank
  • 5 Steckwände
  • passend für Fronthöhe 65 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 50 x 500 x 400 mm
  • in schwarz
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Einteilungsmaterial, Schubladen-Organizer, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung

Weitere Informationen:
Marke:
RAU
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Einteilungstyp:
Einteilungsset
für Tischtyp:
Werkbank
für Tischzubehör:
Schublade
Höhe:
50 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
400 mm
für Fronthöhe:
65 mm
Steckwände Anzahl:
5 Stück
Farbe:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
1 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,33*
€ 15,55*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,45*
€ 15,72*
20 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,35*
€ 15,88*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,24*
€ 16,95*
Lager 711
18
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,35*
€ 34,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rau
A2-6010BT
ab € 416,86*
Sonstiges
Rau
A2-6030BT
ab € 396,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.