Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Ablageboden,f. Beistellwagen f. Montagetisch,HxBxT 33x400x500mm,Tragl. 25kg,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230192
230192
230192
Artikel-Nr.:
     711-230192
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     CONTS504-49
EAN/GTIN:
     6416763085088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Computerschrank Ablagen
Computerschrankablagen
ESD-Ablageboden für Beistellwagen für Montagetisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 33 x 400 x 500 mm
  • Traglast 25 kg
  • Aus Stahl mit Epoxidpulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Ablagebord, Zusatzablage, Ablage, Ablageboard, Fachboden, Etagenboard, Etagenboden

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
ESD-Ablageboden
für Tischtyp:
Beistellwagen für Montagetisch
Höhe:
33 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Traglast pro Ebene:
25 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
epoxidpulverbeschichtet
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
elektrisch leitend:
ja
Gewicht:
3.7 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 90,58*
€ 115,07*
Frei Haus
ab € 113,68*
€ 142,77*
Lager 711
18 Tage
19
Frei Haus
ab € 121,47*
€ 152,36*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
CONT705-49
ab € 586,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.