Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebord für Werkstattwagen Treston CONT705-41/CONT705-49 ESD, B 400 x T 500 mm, bis 25 kg, Stahl, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157557
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     CONTS504-49 RAL 7035 LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     6416763085088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Computerschrank Ablagen
Computerschrankablagen

Mithilfe dieses Ablagebords erhält Ihr Werkstattwagen CONT705-41 beziehungsweise CONT705-49 ESD von Treston im Handumdrehen eine zusätzliche Fläche zur Platzierung von Werkzeug und anderen benötigten Utensilien. Das Bord wurde aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und ist farblich passend zum Wagen in Lichtgrau RAL 7035 gehalten. Es kann mit bis zu 25 kg belastet werden.

Die Gesamtmasse des Ablagebords für den Werkstattwagen CONT705-41 sowie CONT705-49 ESD von Treston belaufen sich auf B 400 x T 500 mm.

Weitere Details:

  • Dient als zusätzliche Ablagefläche für den Werkstattwagen CONT705-41 sowie CONT705-49 ESD von Treston
  • Tragkraft: max. 25 kg
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Farbe: lichtgrau RAL 7035
  • Masse: B 400 x T 500 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Aufsatzregale:
1 Stk.
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Tiefe:
500 mm
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Computerschrankausziehboden, Computerschrankboden, Ablageboard, Ablagebord, Ablagebrett, Aufsatzelement, Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, ablageboard 400mm, ablageboard, ablagebrett lichtgrau, 157557, 157557-SW81, Werkbank Zubehör, Werkbank (fahrbar), Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 90,87*
€ 115,10*
Frei Haus
ab € 113,18*
€ 142,77*
18 Tage
19
Frei Haus
ab € 120,81*
€ 152,36*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
CONT705-49
ab € 582,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.