Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablage,f. Montagetisch,HxBxT 50x159x210mm,f. DIN A5,Klebebandabroller,Handscanner,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230178
230178
230178
230178
230178
Artikel-Nr.:
     711-230178
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     ASSA5
EAN/GTIN:
     6416763089796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Arbeitstisch
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Ablage für Montagetisch
  • Für Kästenprofil
  • Höhe x Breite x Tiefe 50 x 159 x 210 mm
  • Traglast 2 kg
  • Für DIN A5, Klebebandabroller und Handscanner
  • Aus Stahl mit Epoxidpulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ablage, Dokumentenablage

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Zubehör für:
Kästenprofil
für Tischtyp:
Montagetisch
Höhe:
50 mm
Breite:
159 mm
Tiefe:
210 mm
Traglast:
2 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
epoxidpulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Aufnahmekapazität Tischaufbauten:
DIN A5, Klebebandabroller und Handscanner
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
0.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Kästenprofil, Kästenschiene, Tischscanner, treston kästenprofil, klebebandabroller, Ablage, Dokumentenablage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,57*
€ 75,84*
€ 8,95*
ab € 63,49*
€ 82,95*
Frei Haus
ab € 70,48*
€ 88,86*
Lager 711
13 Tage
14
Frei Haus
ab € 76,50*
€ 96,24*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.