Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlablage Treston ASSA5, für Kästenprofil Packtisch, DIN A5, Aussparung für Klebebandabroller o. Handscanner, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-465021
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6416763089864
Suchbegriffe:
ESD Arbeitstisch
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller

Die starken Stahlablagen der Marke Treston ist ein praktisches und vielseitiges Produkt für Büro- und Industrieumgebungen. Die Ablagen sind speziell auf die Treston Packtische ausgelegt. Sie verfügen über eine Aussparung, die speziell für Klebebandabroller oder Handscanner konzipiert ist. [br /][br /]Mit einer beeindruckenden Tragfähigkeit von bis zu 2 kg bieten sie zuverlässig Platz für verschiedene Gegenstände. Die ESD-Ausführung gewährleistet zudem den Schutz elektronischer Geräte vor elektrostatischer Entladung. Die erstklassigen Stahlablagen sind im DIN-A5-Format erhältlich und können entweder am Kästenprofil (B 159 x T 254 x H 50 mm) oder an Lochplatten (B 159 x T 243 x H 56 mm) des Packtischs befestigt werden. Das hochwertige Rahmenmaterial aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl sorgt für Stabilität und Langlebigkeit. [br /][br /]In der Farbe hellgrau (RAL7035) fügt sich die Stahlablage harmonisch in jede Umgebung ein. Profitieren Sie von der unglaublichen Qualität und Funktionalität der Treston Stahlablage.

Wichtige Details:

  • Aussparung für Klebebandabroller oder Handscanner
  • Tragfähigkeit: bis 2 kg
  • ESD
  • Format: DIN A5
  • Ausführungen:
    • ASSA5: Befestigung am Kästenprofil (B 159 x T 254 x H 50 mm)
    • ASSA5PP: Befestigung an Lochplatten (B 159 x T 243 x H 56 mm)
  • Rahmenmaterial:Epoxidpulverbeschichteter Stahl
  • Farbe: hellgrau (RAL7035)
Weitere Suchbegriffe: Kästenprofil, Kästenschiene, Tischscanner, treston kästenprofil, klebebandabroller, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,36*
€ 76,44*
€ 8,95*
ab € 63,28*
€ 83,90*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 70,27*
€ 90,37*
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 76,29*
€ 97,83*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.