Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,80l,HxBxT 917x460x333mm,Wandmontage,Korpus PP grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228639
228639
Artikel-Nr.:
     711-228639
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     PB-1290-GRY
EAN/GTIN:
     4897020627678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Inhalt 80 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 917 x 460 x 333 mm
  • Zur Wandmontage
  • Mit Schwingdeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Korpus aus Polypropylen in grau
  • Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial

Suchbegriffe:
Wandabfallbehälter, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfalltonne, Abfalltrenner, Müllbehälter, Mülleimer, Mülleimersystem, Müllentsorgung, Müllsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammelbehälter, Abfallbehälter zur Wandmontage

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Inhalt:
80 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
917 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
333 mm
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schwingdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Entleerung über:
Kopfteil
Material Korpus:
Polypropylen
Farbe Korpus:
grau
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
5.02 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, wertstoffsammler 80l grau, schwingdeckel eimer, schwingdeckel-eimer grau, Wandabfallbehälter, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfalltonne, Müllbehälter, Mülleimer, Mülleimersystem, Müllentsorgung, Müllsammler, Wertstoff-Sammelbehälter, Abfallbehälter zur Wandmontage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,43*
€ 158,81*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 172,61*
€ 226,17*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,17*
€ 269,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,34*
€ 266,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,04*
€ 260,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,76*
€ 249,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,61*
€ 205,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.