Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffregal,Anbaufeld,f. wasserg./ätzende Stoffe,HxBxT 2000x1310x635mm,5xWannenboden/PE-Wanne,beidseitig,Ständer verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228421
228421
Artikel-Nr.:
     711-228421
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA20613A4WGPE
EAN/GTIN:
     4250623796613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Gefahrstoffregal - Anbaufeld
  • Geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1310 x 635 mm
  • Fachlast 200 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1300 x 600 mm
  • 5 Ebene(n) mit Wannenboden mit PE-Wanne
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Ebenen mit Aufkantung
  • Nutzung beidseitig
  • Ständer aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Gefahrstoffregal, Gefahrstoff-Regal, Kleingebinderegal, Kleingebinde-Regal, Wannenbodenregal, Wannenregal, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Regaltyp:
Gefahrstoffregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
geeignet für (Produkt/Material):
Kleingebinde
Höhe:
2000 mm
Breite:
1310 mm
Tiefe:
635 mm
Fachlast:
200 kg
Fachbreite:
1300 mm
Fachtiefe:
600 mm
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Böden / Ebenen Ausstattung:
Aufkantung
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
beidseitig
Material Ständer:
Stahl
Material Boden:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
96.076 kg
Weitere Suchbegriffe: Umweltregal, Wannenbodenregal, anbauregal julius vom hofe, anbau regal, kleingebinderegal ar, Gefahrstoffregal, Gefahrstoff-Regal, Kleingebinde-Regal, Wannenregal, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.827,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.019,79*
€ 2.403,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.994,00*
€ 2.372,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.909,30*
€ 2.272,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.861,97*
€ 2.215,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.827,06*
€ 2.174,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13060WGPE/040
ab € 288,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.