Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlaufregal,Anbaufeld,HxBxT 2000x1310x1327mm,Fachlast 200kg,4x4 Paar Röllchenleisten,beidseitig,Ständer verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228396
228396
228396
Artikel-Nr.:
     711-228396
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA201213KR
EAN/GTIN:
     4250623715379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bereitstellregal
Bereitstellungsregal
Durchlaufregal - Anbaufeld
  • Ideal für ergonomisches Arbeiten mit vermindertem Krafteinsatz. Ware kommt automatisch an den Mitarbeiter, der Entnahme- und Suchweg entfällt, Fehler durch falsche Entnahmen werden gesenkt und die Entnahme kann unabhängig von der Einlagerung erfolgen. Geeignet für alle Behältertypen und Kartonagen
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1310 x 1327 mm
  • Fachlast 200 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1300 x 1200 mm
  • 4 Ebene(n) mit je 4 Paar Röllchenleisten, ohne Abdeckboden
  • Die eingelagerte Ware gleitet durch eine Fachbodenneigung von 3 - 4 ° selbständig, aufgrund der eigenen Schwerkraft, zur Entnahmeseite
  • Ebenen mit 5 Führungsschienen zur zusätzlichen Unterteilung und vereinfachten Befüllung der einzelnen Kanäle und abgerundete Traversen für einen schonende Entnahme. Über das horizontale Verstellraster von 6 mm lässt sich die Kanalbreite flexibel an die jeweilige Ware anpassen
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung beidseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Bereitstellungs-Regal, Bereitstellregal, Steckregal, Lagerregal, Regal, Durchlaufregal, Kanbanregal, Kanban-Steckregal, Schrägbodenregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Durchlaufregal
geeignet für (Produkt/Material):
Behälter, Kartonage
geeignet für (Anwendung):
Ware-zum-Mann-Prinzip
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1310 mm
Tiefe:
1327 mm
Fachlast:
200 kg
Böden- / Ebenentyp:
4 Paar Röllchenleisten
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden / Ebenen Ausstattung:
5 Führungsschienen, abgerundete Traversen
Böden / Ebenen Funktion:
horizontales Verstellraster (6 mm)
Neigung:
3-4 °
Abdeckboden:
nein
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Fachbreite:
1300 mm
Fachtiefe:
1200 mm
Nutzung:
beidseitig
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
85.6496 kg
Weitere Suchbegriffe: Durchlaufregal, Regal mit Rollenbahnen, Röllchenregal, bereitstellregal anbauregal, durchlaufregal, durchlaufregal vom hofe, Bereitstellungs-Regal, Steckregal, Lagerregal, Regal, Kanbanregal, Kanban-Steckregal, Schrägbodenregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.669,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.905,61*
€ 2.267,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.878,33*
€ 2.235,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.782,74*
€ 2.121,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.725,30*
€ 2.053,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.669,33*
€ 1.986,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
DLR-BB
ab € 3,72*
Zubehör
Julius vom Hofe
DLR-AFÜ-1300
ab € 19,24*
Zubehör
Julius vom Hofe
KR13120GE
ab € 386,36*
Zubehör
Julius vom Hofe
DLR-RLB-N33-1300
ab € 24,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.