Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich,f. innen/außen,HxLxB 4x1700x1200mm,PP,m. Sechseckmuster


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
228102
228102
228102
Artikel-Nr.:
     711-228102
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TFEN120X170MA
EAN/GTIN:
     3660141914122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Outdoor-Teppich
Outdoorteppich
Teppich Außenbereich
Teppich
Teppich
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Höhe x Länge x Breite 4 x 1700 x 1200 mm
  • aus Polypropylen, maschinell gewebt
  • mit Sechseckmuster
  • UV-beständig und fusselt nicht
  • Geeignet für Fußbodenheizung
  • waschbar

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Teppich, Empfang, Empfangsbereich, Homeoffice, Home-Office, Home Office

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Wohnausstattung:
Teppich
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
4 mm
Länge:
1700 mm
Breite:
1200 mm
Muster:
Sechseckmuster
Material:
Polypropylen
Material Verarbeitung:
maschinell gewebt
für Bodentyp:
Fußbodenheizung
Teppich Eigenschaft:
UV-beständig und fusselt nicht
Pflegehinweis:
waschbar
Gewicht:
2.3 kg
Weitere Suchbegriffe: paperflow teppich, outdoor teppich, Bodenbelag, Empfang, Empfangsbereich, Homeoffice, Home-Office, Home Office
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 60,17*
€ 91,32*
351 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 75,37*
€ 99,80*
Lager 711
16 Tage
11
Frei Haus
ab € 141,67*
€ 171,65*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,65*
€ 204,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,16*
€ 201,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
TFEN120X170MC
ab € 60,17*
Ähnlich
Paperflow
TFEN120X170MD
ab € 40,22*
Ähnlich
Paperflow
TFEN120X170MB
ab € 40,29*
Ähnlich
Paperflow
FTADM.01.02
ab € 333,62*
Ähnlich
Paperflow
FTADM.01.08 6002 GRÜN
ab € 333,68*
Ähnlich
Paperflow
FTADM.01.20 1012 SAFRAN
ab € 335,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.