Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow TFEN120X170MB Teppich Drinnen, Draußen Rechteck Polypropylen (PP) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow TFEN120X170MB Teppich Drinnen, Draußen Rechteck Polypropylen (PP) Grau
PaperFlow TFEN120X170MB Teppich Drinnen, Draußen Rechteck Polypropylen (PP) Grau
PaperFlow TFEN120X170MB Teppich Drinnen, Draußen Rechteck Polypropylen (PP) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91407600
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TFEN120X170MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Outdoor-Teppich
Outdoorteppich
Teppich Außenbereich
Teppich
Deko-Teppich "Fenix"
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Drinnen, Draußen
Typ
Teppich
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau
Färbung
Muster
Produktdesign
Abstract
Form
Rechteck
Materialbeschreibung (Name, %)
100 % Polypropylen
Empfohlene Nutzung
Küche
Für Fußbodenheizung geeignet
Ja
Wasserabweisend
Ja
Waschbar
Ja
Waschmaschinentauglich
Ja
Seifen-
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
1700 mm
Dicke
4 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 m² (ab € 20,215* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
TFEN120X170MA
ab € 60,00*
Ähnlich
Paperflow
TFEN120X170MC
ab € 60,18*
Ähnlich
Paperflow
TFEN120X170MD
ab € 40,25*
Ähnlich
Paperflow
FTADM.01.02
ab € 334,34*
Ähnlich
Paperflow
FTADM.01.08 6002 GRÜN
ab € 335,82*
Ähnlich
Paperflow
FTADM.01.20 1012 SAFRAN
ab € 333,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.