Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow Fenix Drinnen, Draußen Teppich Rechteck Polypropylen (PP) Grau, Hellgrau, Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow Fenix Drinnen, Draußen Teppich Rechteck Polypropylen (PP) Grau, Hellgrau, Beige
PaperFlow Fenix Drinnen, Draußen Teppich Rechteck Polypropylen (PP) Grau, Hellgrau, Beige
PaperFlow Fenix Drinnen, Draußen Teppich Rechteck Polypropylen (PP) Grau, Hellgrau, Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91407680
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TFEN120X170MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Outdoor-Teppich
Outdoorteppich
Teppich Außenbereich
Teppich
Deko-Teppich "Fenix"
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Drinnen, Draußen
Typ
Teppich
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau, Hellgrau, Beige
Färbung
Muster
Produktdesign
Abstract
Form
Rechteck
Materialbeschreibung (Name, %)
100 % Polypropylen
Empfohlene Nutzung
Küche
Für Fußbodenheizung geeignet
Ja
Wasserabweisend
Ja
Waschbar
Ja
Waschmaschinentauglich
Ja
Seifen-
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
1700 mm
Dicke
4 mm
Weitere Suchbegriffe: paperflow teppich, outdoor teppich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
TFEN120X170MA
ab € 60,00*
Ähnlich
Paperflow
TFEN120X170MD
ab € 40,25*
Ähnlich
Paperflow
TFEN120X170MB
ab € 40,43*
Ähnlich
Paperflow
FTADM.01.02
ab € 334,34*
Ähnlich
Paperflow
FTADM.01.08 6002 GRÜN
ab € 335,82*
Ähnlich
Paperflow
FTADM.01.20 1012 SAFRAN
ab € 333,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.