Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter,HxBxT 385x400x115mm,Ablage(n) grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228071
228071
Artikel-Nr.:
     711-228071
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     BMXL.08
EAN/GTIN:
     3660141280227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wandprospekthalter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 385 x 400 x 115 mm
  • 1 Ablage(n) aus Polypropylen in grün
  • Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial

Suchbegriffe:
Prospekthalter, Prospekt-Halter, Prospektsammler, Prospektkorb, Prospekt-Wandhalter, Zeitungshalter, Wandkorb

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Informationsausstattung:
Prospekthalter
Info-Ständertyp:
Wandprospekthalter
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
385 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
115 mm
Ablagen:
1 Stück
Material Ablage:
Polypropylen
Farbe Ablage:
grün
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
1.45 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 27,79*
€ 38,18*
Lager 711
15 Tage
21
Frei Haus
ab € 84,41*
€ 110,86*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
BMXL.11
ab € 34,22*
Sonstiges
Paperflow
BMXL.06
ab € 34,27*
Sonstiges
Paperflow
BMXL.01
ab € 32,19*
Sonstiges
Paperflow
BMXL.13
ab € 34,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.