Outdoor-Prospekthalter, 1 Fach, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN A4 (210x297 mm), mit einer Fülltiefe von 60 mm (Produkt-Außenmaß 24,7 x 33,9 cm). Form follow...
helit Wand-Prospekthalter "the help wall", 1/3 DIN A4 hoch glasklar, aus Polysterol, Fachtiefe: 30 mm, mit Löchern zur Wandmontage, ohne Montagematerial, Maße: (B)113 x (T)41 x (H)165 mm (H2350002)...
ALBA Wand-Prospekthalter MESHFILEMAG, magnetisch, grau 1 Fach, aus Drahtmetall, DIN A4 quer, für Dokumente bis 240 x 320 mm geeignet, Tragkraft: bis 2 kg, Maße: (B)350 x (T)120 x (H)170 mm, Gewicht...
deflecto Wandprospekthalter "DocuPockets", DIN A4 hoch aus Polystyrol (GPPS), kristallklar, mit teilweise strukturierter Oberfläche, langlebige Konstruktion, Maße: (B)265 x (T)100 x (H)260 mm (CP07...
Wand-Prospekthalter, 1 Fach, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN A4 (210x297 mm), mit einer Fülltiefe von 45 mm (Produkt-Außenmaß 24 x 25 cm). Form follows funct...