Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrückwand,f. Palettenregal,HxB 500x2225mm,f. Traversen L 2225mm,Stahl,RAL5010,Gitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
227965
227965
Artikel-Nr.:
     711-227965
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212311266
EAN/GTIN:
     4026212311266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multipal Regal
Regal Multipal
Palettenregalrückwand
Rückwand für Palettenregal
Gitterrückwand für Palettenregal
  • Höhe x Breite 500 x 2225 mm
  • Geeignet Als Sicherung gegen das unbeabsichtigte Herunterfallen von gelagerten Waren
  • Für Traversen Länge 2225 mm
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Gitterwand

Suchbegriffe:
Fachboden, Großfachregal, Lagerregal, Palettenregal, Paletten-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
MULTIPAL
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Wand
für Regaltyp:
Palettenregal
geeignet für (Anwendung):
als Warensicherung
Wandtyp:
Gitterrückwand
Wand Ausführung:
Gitter
Höhe:
500 mm
Breite:
2225 mm
Traversenlänge:
2225 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Wand:
pulverbeschichtet
Farbe Wand:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
10.08 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterrückwand, Rückwandgitter, meta gitterrückwand, rückwand für palettenregal, Fachboden, Großfachregal, Lagerregal, Palettenregal, Paletten-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,62*
€ 97,07*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 76,63*
€ 97,08*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,63*
€ 97,08*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 80,96*
€ 107,20*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 116,61*
€ 145,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.