Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrückwand,f. Palettenregal,HxB 1100x1825mm,f. Traversen L 1825mm,Stahl,RAL5010,Gitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
227962
227962
Artikel-Nr.:
     711-227962
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212311235
EAN/GTIN:
     4026212311235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multipal Regal
Regal Multipal
Palettenregalrückwand
Rückwand für Palettenregal
Gitterrückwand für Palettenregal
  • Höhe x Breite 1100 x 1825 mm
  • Geeignet Als Sicherung gegen das unbeabsichtigte Herunterfallen von gelagerten Waren
  • Für Traversen Länge 1825 mm
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Gitterwand

Suchbegriffe:
Fachboden, Großfachregal, Lagerregal, Palettenregal, Paletten-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
MULTIPAL
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Wand
für Regaltyp:
Palettenregal
geeignet für (Anwendung):
als Warensicherung
Wandtyp:
Gitterrückwand
Wand Ausführung:
Gitter
Höhe:
1100 mm
Breite:
1825 mm
für Traversenlänge:
1825 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Wand:
pulverbeschichtet
Farbe Wand:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
13.06 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterrückwand, Rückwandgitter, meta gitterrückwand, rückwand für palettenregal, Fachboden, Großfachregal, Lagerregal, Palettenregal, Paletten-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 137,50*
€ 169,75*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,49*
€ 169,89*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,52*
€ 170,49*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,73*
€ 175,08*
Lager 711
28
Frei Haus
ab € 213,29*
€ 255,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,69*
€ 304,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,67*
€ 301,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,72*
€ 280,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,51*
€ 274,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,29*
€ 253,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.