Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh,S1,Größe 40,Kappe Stahl,Leder schwarz/gelb,hoher Schaft


Menge:  Paar  
Produktinformationen
227886
227886
227886
227886
Artikel-Nr.:
     711-227886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     JUMPER40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s1 größe 40
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s1
Sicherheitsschuh
  • Sicherheitsstufe: S1
  • für Bau, Fertigung und Handwerk
  • Größe 40
  • Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb
  • mit hohem Schaft

Suchbegriffe:
Schuh, Sicherheitsschuh, PSA, Persönliche Schutzausrüstung, Schutzkleidung, Arbeitsschuh, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzbekleidung

Weitere Informationen:
Bekleidungstyp:
Schuhe
Schuhtyp:
Sicherheitsschuh
Größe:
40
Sicherheitsstufe:
S1
Einsatzgebiet:
Bau, Fertigung und Handwerk
Obermaterial:
Leder
Farbe:
schwarz/gelb
Material Kappe:
Stahl
Material Laufsohle:
Polyurethan
Material Futter:
Mesh/Polyamid
Arbeitskleidung Ausstattung:
hoher Schaft
Durchtrittsichere Sohle:
ja
rutschhemmend:
ja
Gewicht:
1.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Schuh, Sicherheitsschuh, PSA, Persönliche Schutzausrüstung, Schutzkleidung, Arbeitsschuh, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,23*
€ 50,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,11*
€ 48,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,12*
€ 46,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,34*
€ 44,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,80*
€ 42,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,30*
€ 36,06
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.