Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh,S1,Größe 44,Kappe Stahl,Leder schwarz/gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
227883
227883
227883
227883
Artikel-Nr.:
     711-227883
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     JETT44
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh
  • Sicherheitsstufe: S1
  • für Bau, Fertigung und Handwerk
  • Größe 44
  • Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb

Suchbegriffe:
Schuh, Sicherheitsschuh, PSA, Persönliche Schutzausrüstung, Schutzkleidung, Arbeitsschuh, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzbekleidung, Halbschuh aus Leder

Weitere Informationen:
Bekleidungstyp:
Schuhe
Schuhtyp:
Sicherheitshalbschuh
Größe:
44
Sicherheitsstufe:
S1
Einsatzgebiet:
Bau, Fertigung und Handwerk
Obermaterial:
Leder
Farbe:
schwarz/gelb
Material Kappe:
Stahl
Material Laufsohle:
Polyurethan
Material Futter:
Mesh/Polyamid
Durchtrittsichere Sohle:
ja
rutschhemmend:
ja
Gewicht:
1.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,76*
€ 46,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,08*
€ 45,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,43*
€ 43,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,11*
€ 41,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,77*
€ 40,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,37*
€ 33,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.