Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh,S1P,Größe 41,Veloursleder/Mesh schwarz/grau/rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
227872
227872
Artikel-Nr.:
     711-227872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ASTI41
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbschuhe
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Arbeitssicherheitsschuhe
Bau-Halbschuhe
Sicherheitshalbschuh
  • Sicherheitsstufe: S1P
  • gemäß EN ISO 20345
  • für Industrie, Lager, Werkstatt
  • Größe 41
  • Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot

Suchbegriffe:
Schuh, Sicherheitsschuh, PSA, Persönliche Schutzausrüstung, Schutzkleidung, Arbeitsschuh, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzbekleidung

Weitere Informationen:
Bekleidungstyp:
Schuhe
Schuhtyp:
Sicherheitshalbschuh
Größe:
41
Sicherheitsstufe:
S1P
Norm:
EN ISO 20345
Einsatzgebiet:
Industrie, Lager, Werkstatt
Obermaterial:
Veloursleder/Mesh
Farbe:
schwarz/grau/rot
Material Laufsohle:
Polyurethan
Material Futter:
Polyester
rutschhemmend:
ja
Gewicht:
1.55 kg
Weitere Suchbegriffe: Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, 092263 41 halbschuh schwarz, halbschuhe schwarz, halbschuhe, Schuh, PSA, Persönliche Schutzausrüstung, Schutzkleidung, Arbeitsschuh, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,39*
€ 80,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,36*
€ 78,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,75*
€ 75,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,04*
€ 72,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,13*
€ 69,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,73*
€ 60,37
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.