Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne,f. 2x200l Fass,Auffangvol. 220l,HxBxT 360x1230x830mm,Staplertaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227773
227773
227773
227773
227773
Artikel-Nr.:
     711-227773
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11257
EAN/GTIN:
     4052886429242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne
  • geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 2 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 220 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 360 x 1230 x 830 mm
  • Aus Polyethylen in schwarz
  • Behälter ohne Gitterrost
  • Staplertaschen
  • Allseitig einfahrbar

Suchbegriffe:
Auffangbecken, Auffangwanne, Auffangwanne aus Kunststoff, Auffangwanne aus Polyethylen, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Fasslagertechnik, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Lagerwanne, Ölwanne, Polyethylen-Auffangwanne, Schüttwanne, Schutzwanne, Umweltschutz, Wasserschutzpalette, Wasserschutz-Palette, Palette-Auffangwannen

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
PE-Auffangwanne
Auffangvolumen:
220 l
Kapazität:
2 x 200-Liter-Fass
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
360 mm
Breite:
1230 mm
Tiefe:
830 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
schwarz
Auffangwanne Ausstattung:
keine
Einfahrmöglichkeit:
Allseitig
Unterbau:
Staplertaschen
unterfahrbar:
ja
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, cemo auffangwanne gfk 220l, fasswanne, fasswanne gfk, Auffangbecken, Auffangwanne aus Kunststoff, Auffangwanne aus Polyethylen, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Fasslagertechnik, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Lagerwanne, Ölwanne, Polyethylen-Auffangwanne, Schüttwanne, Schutzwanne, Umweltschutz, Wasserschutzpalette, Wasserschutz-Palette, Palette-Auffangwannen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,13*
€ 202,56*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 169,02*
€ 203,56*
Frei Haus
ab € 185,44*
€ 221,88*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,94*
€ 242,02*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 232,25*
€ 275,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,22*
€ 327,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,15*
€ 321,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,43*
€ 305,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,13*
€ 297,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,25*
€ 276,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
11269
ab € 70,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.