Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-fach-Sackhalter,f. Reinigungswagen,HxBxT 32x318x83mm,Stahl,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
227639
227639
Artikel-Nr.:
     711-227639
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876186321
EAN/GTIN:
     0086876186321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hausmeisterwagen
Hotelwagen
Putzgerätewagen
Putzwagen
3-fach-Sackhalter für Reinigungswagen
  • Höhe x Breite x Tiefe 32 x 318 x 83 mm
  • aus Stahl
  • in schwarz

Suchbegriffe:
Hausmeisterwagen, Hotelwagen, Putzgerätewagen, Putzwagen, Putzwagerl, Reinigungswagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Reinigungswagen
Höhe:
32 mm
Breite:
318 mm
Tiefe:
83 mm
Material:
Stahl
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Putzwagerl, Reinigungswagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 28,05*
€ 38,91*
3 Tage
23
€ 4,95*
ab € 33,39*
€ 46,19*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 33,49*
€ 46,21*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 38,55*
€ 52,81*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9T83010000
ab € 84,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.