Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsackhalter für Rubbermaid® Reinigungswagen, dreifach 198809-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198809-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876186321
EAN/GTIN:
     0086876186321
Suchbegriffe:
Zubehör für Reinigungswagen
Abfallsackhalter für Rubbermaid® Reinigungswagen, dreifach Mit dem Abfallsackhalter für den Reinigungswagen Rubbermaid® erleichtern Sie sich das Handling beim Einhängen und Entsorgen der Abfallsäcke. Der Halter aus robustem Stahldraht sichert die Beutel fest im Wagengestell. Optional mit Zweifach- oder Dreifachhalter erhältlich. Aus robustem Stahldraht Fixiert den Abfallbeutel sicher im Gestell Für Reinigungs- und Hotelwagen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
318.00 mm
WIDTH GRO:
83.00 mm
DEPTH GRO:
83.00 mm
WEIGHT GRO:
1.130000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 26,97*
€ 37,31*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 28,11*
€ 38,62*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 33,70*
€ 45,34*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9T83010000
ab € 81,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.