Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 328-22407 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0086876186321 |
| |
|
| | |
| - Maße (L x B x H): 318 x 76 x 3 mm
- Material: Stahl
- für 3 Abfallsäcke
| - praktische Befestigung von 3 Abfallsäcken an dem Reinigungswagen
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Breite: | 76 mm | Höhe: | 3 mm | Länge: | 318 mm | Material: | Stahl | Eigenschaft: | für 3 Abfallsäcke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 26,97* | € 37,31* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,11* | € 38,62* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,70* | € 45,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|