Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Tretabfallbehälter,45l,HxBxT 652x433x334mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus Edelstahl mattschwarz,Deckel gebürstet,fingerabdruckfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227611
227611
227611
Artikel-Nr.:
     711-227611
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631189830
EAN/GTIN:
     8713631189830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Standard-Abfalleimer
Edelstahl-Tretabfallbehälter
  • Inhalt 45 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 652 x 433 x 334 mm
  • Mit Deckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • schließt gedämpft und bleibt geöffnet durch Stay-Open-Funktion
  • Deckel mit Silikondichtring
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus aus Edelstahl gebürstet und mit Silberionenbeschichtung in mattschwarz
  • Deckel aus Edelstahl gebürstet
  • Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
  • Tragegriff

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Tretabfalleimer, Tret-Abfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer

Weitere Informationen:
Serie:
EKO
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Inhalt:
45 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
652 mm
Breite:
433 mm
Tiefe:
334 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Deckel
Deckelbetätigung:
Fußpedal
Deckel Funktion:
schließt gedämpft und bleibt geöffnet durch Stay-Open-Funkti
Deckel Ausstattung:
Silikondichtring
Tretmechanik:
ja
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Entleerung über:
Deckel
Material Deckel:
Edelstahl
Oberfläche Deckel:
gebürstet
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
gebürstet und mit Silberionenbeschichtung
Farbe Korpus:
mattschwarz
Anti-Fingerprint:
ja
Oberfläche Eigenschaft:
anti-Fingerprint-beschichtet
Griff:
Tragegriff
Farbe Ausführung:
mattschwarz
Gewicht:
7.67 kg
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen edelstahl, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 45liter, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
232
€ 5,00*
ab € 110,66*
€ 147,88*
11 Tage
233
Frei Haus
ab € 110,66*
€ 147,88*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 113,01*
€ 150,98*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 272,27*
€ 354,24*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,24*
€ 421,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,22*
€ 414,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,87*
€ 397,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,97*
€ 378,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,27*
€ 324,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.