Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Cube Tritt-Mülleimer 45 Liter, EKO, VB 936845, Schwarz, Matt Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X-Cube Tritt-Mülleimer 45 Liter, EKO, VB 936845, Schwarz, Matt Edelstahl
X-Cube Tritt-Mülleimer 45 Liter, EKO, VB 936845, Schwarz, Matt Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2102-31189830
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31189830
EAN/GTIN:
     8713631189830
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Standard-Abfalleimer
X-Cube Tritt-Mülleimer 45 Liter, EKO, VB 936845, Schwarz, Matt Edelstahl

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631189830
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 7,670 kg
Verpackung Länge: 380 mm
Verpackung Breite: 480 mm
Verpackung Höhe: 710 mm
Stücke pro Palette: 12

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen edelstahl, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 45liter, Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer Tret-Abfalleimer Tretabfalleimer Tretabfallsammler Treteimer Tretmülleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
255
€ 5,00*
ab € 110,70*
€ 146,61*
11 Tage
255
Frei Haus
ab € 110,70*
€ 146,61*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 113,06*
€ 149,55*
14 Tage
23
Frei Haus
ab € 190,61*
€ 250,00*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,55*
€ 177,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.