Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Wertstoffbehälter,2x20l,HxBxT 655x270x460mm,Sensor,Innenbehälter Kunststoff,Korpus matt,Deckel Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227541
227541
227541
227541
Artikel-Nr.:
     711-227541
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631707133
EAN/GTIN:
     8713631707133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Edelstahl-Wertstoffbehälter
  • Inhalt 2 x 20 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 655 x 270 x 460 mm
  • Mit Sensordeckel - die Öffnung erfolgt durch Sensortechnik
  • Sensortechnik mit Ein-/Aus-Schalter, batteriebetrieben (6xAA)
  • öffnet in 2 Teilen
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Korpus aus Edelstahl matt
  • Deckel aus Kunststoff in schwarz

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler

Weitere Informationen:
Serie:
EKO
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammler
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
20 l
Sammeleinheit:
2 Stück
Höhe:
655 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
460 mm
Innenbehälter:
ja
Tretmechanik:
nein
Deckelbetätigung:
durch Sensortechnik
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Sensordeckel
Deckel Funktion:
öffnet in 2 Teilen
Sensortechnik:
Sensortechnik mit Ein-/Aus-Schalter, batteriebetrieben (6xAA
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
matt
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
schwarz
Anti-Fingerprint:
ja
stapelbar:
nein
Form:
rechteckig
Gewicht:
6.92 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
262
€ 5,00*
ab € 100,31*
€ 132,46*
12 Tage
263
Frei Haus
ab € 100,31*
€ 132,46*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,64*
€ 135,56*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 107,35*
€ 141,67*
Lager 711
275
Frei Haus
ab € 227,42*
€ 295,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,50*
€ 351,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,56*
€ 346,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,90*
€ 333,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,83*
€ 318,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,42*
€ 270,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.