| |
|
| Artikel-Nr.: 103-569074 Herst.-Nr.: 8713631707133 EAN/GTIN: 8713631707133 |
| |
|
| | |
| Sensor-Abfallsammler, schmal, Volumen 2 x 20 l, HxBxT 655 x 460 x 270 mm.
Sensor-Bedienung (handsfree). Fingerabdruckfeste Beschichtung. Touch-Schalter. Deckel in 2 Teilen.
Modern designter Abfallsammler aus gebürstetem Edelstahl mit fingerabdruckfester Beschichtung. Dank des Sensormechanismus mit Touch-Schalter kann der Abfallsammler sowohl mit dem Sensor als auch von Hand geöffnet und geschlossen werden. Das schlanke Design passt perfekt in kleine Räume. Der geräuschlose Deckel öffnet sich in zwei Teilen, wodurch der Abfallsammler leicht unter Arbeitsplatten passt. Der Sensor sorgt für eine hygienische Verwendung des Behälters. Der abnehmbare Deckel ermöglicht leichtes Herausnehmen der Abfalltüten. Benötigt 6 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Mit zwei Inneneimern à 20 Liter. Weitere Informationen: | | Volumen: | 2x20 Liter | Höhe: | 655 mm | Breite: | 460 mm | Tiefe: | 270 mm | Material Abfallbehälter: | Edelstahl | Farbe Abfallbehälter: | Edelstahl, matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, edelstahl wertstoffbehälter 2x20l, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler, 569074 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Homeoffice, Home office, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Sensor-Abfallsammler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 100,35* | € 132,85* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,35* | € 132,85* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,51* | € 139,68* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,38* | € 142,08* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,51* | € 160,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|