Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallbehälter,3l,HxØ 262x167mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus hellblau,Deckel matt,fingerabdruckfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227507
227507
Artikel-Nr.:
     711-227507
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631703524
EAN/GTIN:
     8713631703524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Tretabfallbehälter
  • Inhalt 3 l
  • Höhe x Durchmesser 262 x 167 mm
  • Mit Kugelklappe - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • schließt gedämpft durch Soft-Close-Funktion
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus sandgestrahlt in hellblau
  • Deckel aus Edelstahl matt
  • Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
  • 2 Tragegriffe

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Tretabfalleimer, Tret-Abfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer

Weitere Informationen:
Serie:
EKO
Entsorgungsmittel:
Tretabfallbehälter
Inhalt:
3 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
262 mm
Durchmesser:
167 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Kugelklappe
Deckelbetätigung:
Fußpedal
Deckel Funktion:
schließt gedämpft durch Soft-Close-Funktion
Tretmechanik:
ja
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Entleerung über:
Deckel
Material Deckel:
Edelstahl
Oberfläche Deckel:
matt
Oberfläche Korpus:
sandgestrahlt
Farbe Korpus:
hellblau
Anti-Fingerprint:
ja
Oberfläche Eigenschaft:
anti-Fingerprint-beschichtet
Griff:
2 Tragegriffe
Farbe Ausführung:
hellblau
Gewicht:
0.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, vepa bins tret-abfalleimer, tret abfalleimer, tret-abfalleimer blau, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
317
€ 4,95*
ab € 18,31*
€ 26,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 18,31*
€ 26,25*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 21,92*
€ 31,20*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 38,48*
€ 53,83*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.