Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belle Deluxe Tritt-Mülleimer 3 Liter, EKO, VB 921703, Hell Blau, sandcoated


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121767/full/8713631703524-002-01.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/121767/full/8713631703524-002-01.jpg
Belle Deluxe Tritt-Mülleimer 3 Liter, EKO, VB 921703, Hell Blau, sandcoated
Artikel-Nr.:
     2102-31703524
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31703524
EAN/GTIN:
     8713631703524
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Belle Deluxe Tritt-Mülleimer 3 Liter, EKO, VB 921703, Hell Blau, sandcoated

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631703524
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 0,900 kg
Verpackung Länge: 190 mm
Verpackung Breite: 190 mm
Verpackung Höhe: 290 mm
Versandkarton Länge: 590 mm
Versandkarton Breite: 395 mm
Versandkarton Höhe: 310 mm
Stücke pro Palette: 144

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, vepa bins tret-abfalleimer, tret abfalleimer, tret-abfalleimer blau, Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer Tret-Abfalleimer Tretabfalleimer Tretabfallsammler Treteimer Tretmülleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
320
€ 4,95*
ab € 18,31*
€ 26,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 18,31*
€ 26,18*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 21,82*
€ 31,14*
14 Tage
16
Frei Haus
ab € 27,15*
€ 38,25*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.