Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Tretabfallbehälter,12l,HxØ 400x250mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus Edelstahl,Deckel Kunststoff schwarz,fingerabdruckfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227503
227503
Artikel-Nr.:
     711-227503
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631064113
EAN/GTIN:
     8713631064113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Standard-Abfalleimer
Edelstahl-Tretabfallbehälter
  • Inhalt 12 l
  • Höhe x Durchmesser 400 x 250 mm
  • Mit Deckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • schließt gedämpft durch Soft-Close-Funktion
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus aus Edelstahl
  • Deckel aus Kunststoff in schwarz
  • Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Tretabfalleimer, Tret-Abfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer

Weitere Informationen:
Serie:
EKO
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Inhalt:
12 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
400 mm
Durchmesser:
250 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Deckel
Deckelbetätigung:
Fußpedal
Deckel Funktion:
schließt gedämpft durch Soft-Close-Funktion
Tretmechanik:
ja
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Entleerung über:
Deckel
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
schwarz
Material Korpus:
Edelstahl
Anti-Fingerprint:
ja
Oberfläche Eigenschaft:
anti-Fingerprint-beschichtet
fahrbar:
nein
Gewicht:
1.71 kg
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer edelstahl 12 l, tret abfalleimer, tret-abfalleimer edelstahl, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
187
€ 4,95*
ab € 25,70*
€ 36,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 25,63*
€ 36,47*
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 25,99*
€ 36,78*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 27,33*
€ 38,43*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 40,40*
€ 56,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.