| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-224160-YY Herst.-Nr.: 8713631064113 EAN/GTIN: 8713631064113 |
| |
|
| | |
| Kosmetikeimer Artistic 12 l, Edelstahl matt Kosmetikartikel in wertigem Design-Behälter dezent beseitigen: Der Kosmetikeimer Artistic aus mattem Edelstahl verbindet auffällig runde Formen mit einem unauffällig schließenden Dämpfungsdeckel. Mit unterschiedlichem Fassungsvermögen erhältlich. Kosmetikeimer Artistic aus mattem Edelstahl Formschönes Design Dämpfungs-Schließmechanismus für leises Bedienen Herausnehmbarer Kunststoff-Inneneimer Mit unterschiedlichem Fassungsvermögen erhältlich Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Innenbereich Behälter Volumen = 12 l Abschließbar = ja Flüssigkeitsdicht = nein Kennzeichnung inklusive = nein Bügel/Griffe = Bügelgriff Höhe = 400 Breite = 250 mm Tiefe = 325 mm Farbe = Edelstahl mattiert Material = rostfreier Stahl Weitere Informationen: | | Behälter Volumen: | 12 l | Breite: | 250 mm | Farbe: | Edelstahl mattiert | Flüssigkeitsdicht: | nein | Höhe: | 400 | Material: | rostfreier Stahl | Tiefe: | 325 mm | Abschließbar: | ja | Behältertyp: | Abfallbehälter | Einsatzbereich: | Innenbereich | Bügel/Griffe: | Bügelgriff | Kennzeichnung inklusive: | nein | HEIGHT GRO: | 410.00 mm | WIDTH GRO: | 260.00 mm | DEPTH GRO: | 325.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.710000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73249000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer edelstahl 12 l, tret abfalleimer, tret-abfalleimer edelstahl |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,68* | € 36,18* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 25,57* | € 36,18* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 25,88* | € 36,51* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,30* | € 38,45* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,57* | € 40,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|