Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsmittelspender,HxBxT 1147x254x140mm,f. 0,5-1l,f. innen/außen,m. Abfallbehälter,Schutzdach,Spenderbox,Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227304
227304
227304
227304
227304
227304
227304
Artikel-Nr.:
     711-227304
Herst.-Nr.:
     2053
EAN/GTIN:
     4030695020539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Armhebel-Spender
Desinfektionsmittelspender
  • Höhe x Breite x Tiefe 1147 x 254 x 140 mm
  • Für 0,5 - 1 l Inhalt
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Bedienung per Armhebel
  • Mit mit flexiblem Boden für verschiedene Flaschentypen, Abfallbehälter, Schutzdach und Spenderbox
  • Verschließbar mit Doppelbartschloss
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • aus Edelstahl
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Desinfektionsmittel, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsständer, Desinfektionsstation, Handdesinfektion, Handdesinfektionsspender, Spender für Desinfektionsmittel, Spender, Covid 19, Corona Desinfektion

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Desinfektionsmittelspender
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
für Inhalt:
0.5-1 l
Höhe:
1147 mm
Breite:
254 mm
Tiefe:
140 mm
Bedienung:
Armhebel
Spender Ausstattung:
flexibler Boden für verschiedene Flaschentypen, Abfallbehält
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Gehäuse:
Edelstahl
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
11 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
35
Frei Haus
ab € 514,99*
€ 636,54*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,99*
€ 641,43*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,57*
€ 652,08*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 676,68*
€ 819,98*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,98*
€ 975,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,73*
€ 944,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,76*
€ 866,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,71*
€ 832,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,68*
€ 805,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.