Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenschrank,HxBxT 2015x700x700mm,4xLochplatte,Platte RAL7035,5 Halter,1 Boden,1 Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227143
227143
Artikel-Nr.:
     711-227143
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7451.23.0024
EAN/GTIN:
     4251142250679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionssäule
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochplattenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2015 x 700 x 700 mm
  • 4 x Lochplatte
  • Platte mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • ausgestattet mit: 2 doppelte Werkzeughalter, 1 Spenderboxhalter 1-fach, 1 Müllbeutelhalter, 1 Stahlboden mit Abrollrand, 1 Montageplatte klein, 1 Abrollhalter

Suchbegriffe:
Mobiler Arbeitsplatzschrank, Schrank mit Systemlochung, Tool-Tower Werkzeugcenter, Werkstattwagen, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugschrank, Lochplatte, Lochwand, Multifunktionsschrank, Hygienestation, Covid 19

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Platte
Plattentyp:
Systemschrank
Höhe:
2015 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
700 mm
Material:
Stahl
Lochplatten Anzahl:
4 Stück
fahrbar:
nein
Oberfläche Platte:
kunststoffbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau // RAL7035
Farbe:
RAL7035/RAL7016
Ausstattung:
2 doppelte Werkzeughalter, 1 Spenderboxhalter 1-fach, 1 Müll
Gewicht:
73.74 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, kappes lochplatte, lochplatte, lochplatte ral 7016, Mobiler Arbeitsplatzschrank, Schrank mit Systemlochung, Tool-Tower Werkzeugcenter, Werkstattwagen, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugschrank, Multifunktionsschrank, Hygienestation, Covid 19
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 879,72*
€ 1.073,50*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 1.279,43*
€ 1.526,78*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.526,78*
€ 1.816,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.500,09*
€ 1.785,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.403,81*
€ 1.670,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.348,22*
€ 1.604,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.279,43*
€ 1.522,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 12,77*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,68*
Zubehör
Kappes Systeme
4044.00.0901
ab € 32,61*
Zubehör
Kappes Systeme
3344.00.5901
ab € 63,94*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,38*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,75*
Zubehör
Kappes Systeme
3340.00.6101
ab € 25,31*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1901
ab € 4,09*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2001
ab € 4,25*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1101
ab € 11,19*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,24*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,91*
Zubehör
Kappes Systeme
3342.00.9101
ab € 25,06*
Zubehör
Kappes Systeme
3342.00.9201
ab € 37,24*
Zubehör
Kappes Systeme
4470.03.0113
ab € 25,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.