Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-C Garderobenschrank,HxBxT 1800x1200x500mm,Entkeimung,Stecker,Entkeimungslampen,Drehriegelschloss,Korpus RAL9016,Front RAL9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
227121
227121
227121
227121
227121
227121
Artikel-Nr.:
     711-227121
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1-95301-441
EAN/GTIN:
     4064615279356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Leuchtmittel G5
Sockel G5
UV-C Garderobenschrank
  • Geeignet für medizinische und hygienisch sensible Bereiche
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1200 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ausgestattet mit 2 Böden, UV-C Beleuchtung, Kleiderstange, Haken
  • Elektroausstattung: integrierte, automatische Entkeimung, 1 Stecker/Abteil, 2 Entkeimungslampen/Abteil
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Staubgeschützt zu schließen über Flügeltür mit Lochprägung
  • Verschließbar mit Drehriegelschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Lackierung in RAL9016 Verkehrsweiß
  • Front mit Lackierung in RAL9016 Verkehrsweiß
  • Ebenen mit Lackierung in RAL9006 Weißaluminium

Suchbegriffe:
UV-Schrank, Desinfektionsschrank, Garderobenschrank, Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Corona, Covid 19, Abteilschrank, UV-C Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Garderobenschrank
geeignet für (Branche/Bereich):
medizinische und hygienisch sensible Bereiche
Türtyp:
Flügeltür mit Lochprägung
Höhe:
1800 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
2 Böden, UV-C Beleuchtung, Kleiderstange, Haken
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Steckerplätze Anzahl:
3 Stück
Anschluss:
Schutzkontaktstecker
Elektroausstattung:
integrierte, automatische Entkeimung, 1 Stecker/Abteil, 2 En
Material:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Farbe Korpus:
verkehrsweiß // RAL9016
Farbe Front:
verkehrsweiß // RAL9016
Schließsystem:
Drehriegelschloss
Unterbau:
Sockel
Farbe Boden:
weißaluminium // RAL9006
Oberfläche Boden:
lackiert
abschließbar:
ja
Gewicht:
101.874097652 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE68052883
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G53, Sockel G53, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 3 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank breite 120 cm, UV-Schrank, Desinfektionsschrank, Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Corona, Covid 19, UV-C Schrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.461,16*
€ 1.629,72*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.485,57*
€ 1.630,26*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.509,05*
€ 1.652,69*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.592,83*
€ 1.733,70*
Lager 711
37 Tage
15
Frei Haus
ab € 2.192,98*
€ 2.361,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.361,29*
€ 2.809,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.344,31*
€ 2.789,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.263,73*
€ 2.693,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.218,61*
€ 2.640,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.192,98*
€ 2.609,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.