Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-C-Garderobenschrank, HxT 1800 x 500 mm, verkehrsweiß, Breite 1200 mm, 3 Abteile.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UV-C-Garderobenschrank
UV-C-Garderobenschrank
UV-C-Garderobenschrank
Artikel-Nr.:
     103-585562
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     49020-32
EAN/GTIN:
     4064615279356
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Leuchtmittel G5
Sockel G5
UV-C-Garderobenschrank, HxT 1800 x 500 mm, verkehrsweiß, Breite 1200 mm, 3 Abteile.

Garderobenschrank mit integrierter UV-C-Beleuchtung für die keimfreie Aufbewahrung von Privat- und Berufsbekleidung. Schnelles Abtöten von Bakterien, Viren und anderen Mikroorganismen. Keimreduzierung bis zu 99% auf ausreichend bestrahlten Oberflächen - von unabhängigem Prüfinstitut bestätigt! Nachhaltig: keine Zugabe von Chemikalien notwendig - keine Ozonbildung. Wartungsarmes Verfahren und einfache Handhabung. Niedrige Investitions- und Betriebskosten. Ideal in Arztpraxen, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Gastronomie, Lebensmittelindustrie, Laboren usw.

Desinfizieren Sie Ihre Arbeits- oder Privatkleidung durch entkeimende UV-Leuchtmittel in Ihrem Garderobenschrank. Überall dort, wo die Strahlung die Kleidung erreicht, wird die Oberfläche desinfiziert. Damit die UV-C-Strahlen einen möglichst großen Teil der Kleidung erreichen, empfehlen wir den Einsatz eines C+P Trocknungskleiderbügels, der ein lockeres Aufhängen von Jacken und Kitteln zulässt. Jedes Abteil verfügt über eine eigene Elektronik, die den Entkeimungsprozess autonom steuert. Bei jeder Benutzung wird der Entkeimungsprozess durch das Öffnen und Schließen der jeweiligen Schranktür gestartet und nach drei Minuten automatisch abgeschaltet. Das verwendete Entkeimungsleuchtmittel OSRAM HNS 8W G5 emittiert kurzwellige UV-Strahlung mit einem Spitzenwert von ca. 254 nm. Eine wirksame Desinfektion über die gesamte Lebensdauer der Lampe (9000 Betriebsstunden) ist gewährleistet - und das ohne Ozonbildung. Jedes Abteil mit Ablageboden, Schuhabdeckboden und Garderobenstange. Anschlussleitung 1,5 m je Abteil. Anschlusswert 230 V / 50 Hz. Energieeffizienz A2/A3, Sicherheitsabschaltung bei Lampen End-Of-Life: T.2, Nennleistung 2 x 7 W pro Abteil.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
1200 mm
Korpusfarbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Türfarbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegelverschluss
Anzahl Abteile:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G53, Sockel G53, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 3 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank breite 120 cm, C+P, 585562 49, Desinfektionsschrank, Desinfektionsschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Garderobenschränke mit UV-Licht, Garderobenschrank mit UV-Licht, Keimreduzierende Garderobenschränke, Keimreduzierender Garderobenschrank, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, UV-Garderobenschrank, UV-Garderobenschränke, UV-Schrank, UV-Schränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.478,43*
€ 1.621,57*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.453,92*
€ 1.628,98*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.507,49*
€ 1.650,63*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.580,29*
€ 1.727,10*
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 1.738,28*
€ 1.963,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.628,98*
€ 1.938,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.559,69*
€ 1.856,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.544,09*
€ 1.837,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.496,76*
€ 1.781,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.473,93*
€ 1.753,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.453,92*
€ 1.730,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.