Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommelachse,f. Kabeltrommelregal,Ø 60mm,Fach B 1300mm,m. Zentrierstücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
226988
226988
Artikel-Nr.:
     711-226988
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212142761
EAN/GTIN:
     4026212142761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Ablaufkonus für Kabeltrommelregal
Kabeltrommelregal Ablaufkonus
Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal
  • Durchmesser 60 mm
  • Fachbreite 1300 mm
  • Mit Zentrierstücken

Suchbegriffe:
Lagerregal, Regal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal, Schraubregal, Kabeltrommelregal, Regal für Kabel, Kabellagerung, Regal für Kabeltrommel

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
MULTIPAL
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Kabeltrommelachse
für Regaltyp:
Kabeltrommelregal
Durchmesser:
60 mm
Fachbreite:
1300 mm
Regalzubehör Ausführung:
Mit Zentrierstücken
Gewicht:
9.821 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommelregal Kabeltrommelachse, Kabeltrommelregal Trommelwelle, Trommelachse für Kabeltrommelregal, Multipal Regal, Regal Multipal, meta kabeltrommel, ablaufkonus für kabeltrommelregal, Lagerregal, Regal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal, Schraubregal, Kabeltrommelregal, Regal für Kabel, Kabellagerung, Regal für Kabeltrommel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,36*
€ 178,17*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,40*
€ 193,49*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,44*
€ 194,59*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,30*
€ 194,62*
Lager 711
29 Tage
17
Frei Haus
ab € 232,46*
€ 284,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,83*
€ 338,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,90*
€ 330,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,65*
€ 307,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,11*
€ 305,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,46*
€ 276,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.