Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommelachse,f. Kabeltrommelregal,Ø 60mm,Fach B 1300mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
226981
226981
Artikel-Nr.:
     711-226981
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212142549
EAN/GTIN:
     4026212142549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Ablaufkonus für Kabeltrommelregal
Kabeltrommelregal Ablaufkonus
Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal
  • Durchmesser 60 mm
  • Fachbreite 1300 mm
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Lagerregal, Regal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal, Schraubregal, Kabeltrommelregal, Regal für Kabel, Kabellagerung, Regal für Kabeltrommel

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
MULTIPAL
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Kabeltrommelachse
für Regaltyp:
Kabeltrommelregal
Durchmesser:
60 mm
Fachbreite:
1300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
8.689 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommelregal Kabeltrommelachse, Kabeltrommelregal Trommelwelle, Trommelachse für Kabeltrommelregal, Multipal Regal, Regal Multipal, meta kabeltrommel, ablaufkonus für kabeltrommelregal, Lagerregal, Regal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal, Schraubregal, Kabeltrommelregal, Regal für Kabel, Kabellagerung, Regal für Kabeltrommel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 58,55*
€ 79,05*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,07*
€ 86,43*
15 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 72,74*
€ 93,80*
Lager 711
29 Tage
17
Frei Haus
ab € 91,81*
€ 116,51*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.