Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden,f. Schrankwagen,LxB 1245x785mm,Holz,Dekor RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
226034
226034
Artikel-Nr.:
     711-226034
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.411/G
EAN/GTIN:
     4035694056466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlegeboden Gitterwagen
Einlegeboden für Gitterwagen
Gitterwageneinlegeboden
Einlegeboden Möbeltransportwagen
Einlegeboden für Schrankwagen
  • Länge x Breite 1245 x 785 mm
  • Traglast 80 kg
  • aus Holz in Dekor RAL7016 Anthrazitgrau

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Gitterwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Fachboden, Etagenboden

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Schrankwagen
Böden- / Ebenentyp:
Einlegeboden
Länge:
1245 mm
Breite:
785 mm
Tragkraft pro Boden:
80 kg
Material Boden:
Holz
Farbe Boden:
anthrazitgrau // RAL7016
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Einlegeboden Polstermöbelwagen, Boden für Etagenwagen, Etagenwagenboden, einlegeboden gitterwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Gitterwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Fachboden, Etagenboden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,09*
€ 43,86*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 35,00*
€ 45,79*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,31*
€ 45,81*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,25*
€ 57,60*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 83,35*
€ 104,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.