| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976596654 Herst.-Nr.: ZSW-800.411/G EAN/GTIN: 4035694056466 |
| |
|
| | |
| VARIOfit zsw-800.411/G MDF Etagenboden, RAL 7016/7035 Ladefläche: 1.230 x 760 mm (B/T) * 18 mm MDF-Platte, Oberfläche dunkelgrau beschichtet * inkl. 2 Stück Winkelprofile verzinkt * passend für Etagenwagen sw-800.410 / sw-800.411 / sw-800.440 / sw-800.987 * Traglast pro Boden: 80 kg EAN-Nr.: 4035694056466 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | ZSW-800.411/G | Werksnummer: | ZSW-800.411/G | Gewicht netto Kg: | 14,500000 | Gewicht brutto Kg: | 14,500000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | 30 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,97* | € 43,88* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 34,80* | € 45,82* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,40* | € 45,85* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,75* | € 56,81* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,67* | € 66,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|