Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einscheibenmaschine,1500 W,Arbeits B 430mm,Lautstärke 63dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
225829
225829
225829
225829
225829
225829
225829
225829
225829
Artikel-Nr.:
     711-225829
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     12912430
EAN/GTIN:
     4054278276731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine
Einscheibenmaschine
  • Leistung 1500 W
  • 220-240 V, 50/60 Hz
  • Bürstendrehzahl 150 U/min
  • Arbeitsbreite 430 mm
  • Unterfahrhöhe 90 mm
  • Lautstärke 63 dB
  • Höhe x Breite x Tiefe 1180 x 430 x 590 mm
  • Gewicht 52 kg

Suchbegriffe:
Bohnergeräte, Bodenreinigungsmaschine, Bodenreinigungsgerät, Einscheiben-Reinigungsgerät, Einscheiben-Maschine

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungsart:
nass/trocken
Reinigungstyp:
Boden-Reinigungsmaschine
Spannungsversorgung:
220-240 V, 50/60 Hz
Akkubetrieb:
nein
Leistung:
1500 W
elektrische Spannung:
220-240 V
Arbeitsbreite:
430 mm
Bürstenanpressdruck:
30 g/cm²
Bürstendrehzahl:
150 U/min
Frequenz bis:
50 Hz
Höhe:
1180 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
590 mm
Lautstärke:
63 dB
Ausstattung:
Tank optional (10), Treibteller
Lieferumfang:
Treibteller
Gewicht:
52 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Weitere Suchbegriffe: Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Bodenreinigungsautomat, Reinigungsautomat, Scheuermaschine, Scheuersaugmaschine, bohnergerät kärcher, bohnergerät, einscheibenmaschine 1500w, Bohnergeräte, Bodenreinigungsmaschine, Bodenreinigungsgerät, Einscheiben-Reinigungsgerät, Einscheiben-Maschine
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 768,61*
€ 990,35*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 763,21*
€ 990,37*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 775,04*
€ 1.005,18*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 933,82*
€ 1.211,08*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 1.018,78*
€ 1.283,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.283,60*
€ 1.527,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.249,65*
€ 1.487,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.141,51*
€ 1.358,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,60*
€ 1.289,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,78*
€ 1.212,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.369-470.0
ab € 56,93*
Zubehör
Kärcher
6.369-473.0
ab € 56,48*
Zubehör
Kärcher
6.369-471.0
ab € 47,67*
Zubehör
Kärcher
6.369-472.0
ab € 56,49*
Zubehör
Kärcher
6.369-895.0
ab € 68,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.