Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppichbürstsauger,850 W,Luftmenge 2580l/min,Behälter 5,5l,m. Bürstenwalze,Arbeits B 300mm,Fugendüse,Polsterdüse,Saugrohr (herausnehmbar),Dehnsaugschlauch,Filtertüte 1 / Vlies,B...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
225825
225825
225825
225825
225825
225825
225825
225825
Artikel-Nr.:
     711-225825
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     10231210
EAN/GTIN:
     4054278495101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Teppichbürstsauger
  • Für Hotels, Gastronomie, Gebäudereiniger und Einzelhandel
  • Leistung 850 W
  • Luftmenge 2580 l/min
  • Lautstärke 66 dB
  • Behältervolumen 5,5 l, Vliesfilterbeutel
  • mit Bürstenwalze
  • mit Boden-, Fugen-, Polsterdüse
  • Arbeitsbreite 300 mm
  • normales Kabel
  • Höhe x Breite x Tiefe 1215 x 310 x 340 mm
  • Kabel 12 m lang
  • Gewicht 11,4 kg
  • Lieferumfang: Fugendüse, Polsterdüse, Saugrohr (herausnehmbar), Dehnsaugschlauch, Filtertüte 1 / Vlies, Bürstenwalze (Standard)

Suchbegriffe:
Sauger, Bürstsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Staubsauger, Teppichreinigung

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungsart:
trocken
Reinigungstyp:
Sauger
Saugertyp:
Teppichbürstsauger
Einsatzort:
Innenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Hotels, Gastronomie, Gebäudereiniger und Einzelhandel
geeignet für (Anwendung):
normale Flächen
Akkubetrieb:
nein
Leistung:
850 W
Luftmenge:
2580 l/min
Volumen Behälter:
5.5 l
Reinigungsmaschine Ausstattung:
normales Kabel
Düsen:
Boden-, Fugen-, Polsterdüse
Bürstentyp:
Bürstenwalze
Arbeitsbreite:
300 mm
Kabellänge:
12 m
Filterbeutel:
Vliesfilterbeutel
Höhe:
1215 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
340 mm
Lautstärke:
66 dB
Ausstattung:
Fugendüse, Filtertüte (1 / Vlies), Filterzustandsanzeige, Sc
Lieferumfang:
Fugendüse, Polsterdüse, Saugrohr (herausnehmbar), Dehnsaugsc
Gewicht:
11.4 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,44*
€ 487,07*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,37*
€ 487,08*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 437,36*
€ 533,86*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,60*
€ 542,92*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 608,25*
€ 734,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,84*
€ 874,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,91*
€ 854,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,51*
€ 801,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,52*
€ 768,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,25*
€ 723,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.904-305.0
ab € 17,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.