Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,"Schritt fahren",Alu,Ø 315mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
225670
225670
Artikel-Nr.:
     711-225670
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.1180
EAN/GTIN:
     4044589011084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Schritt fahren
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt wolk
Gebotsschild
  • "Schritt fahren"
  • aus Aluminium, 0,4 - 0,8 mm stark
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
  • temperaturbeständig von -40 °C bis +160 °C
  • Durchmesser 315 mm

Suchbegriffe:
Schild, Hinweisschild, Gebotsschild, Betriebskennzeichnungen

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Gebotsschild
Darstellung:
Text
Symbol/Text:
"Schritt fahren"
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Material:
Aluminium
Stärke:
0.4-0.8 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +160 °C
Durchmesser:
315 mm
Gewicht:
0.13 kg
Weitere Suchbegriffe: verbotsschilder praxisbewährt, verbotsschilder praxisbewährt alu, Schild, Hinweisschild, Gebotsschild, Betriebskennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 8,78*
€ 12,92*
€ 4,95*
ab € 8,78*
€ 12,92*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 19,25*
€ 27,10*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.