Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage,f. DIN A4/DIN C4,HxBxT 67x254x345mm,Kunststoff (recycelt) matt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
225666
225666
Artikel-Nr.:
     711-225666
Herst.-Nr.:
     H2661695
EAN/GTIN:
     4012086022780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefablage
  • passend für DIN A4/DIN C4
  • Ablage mit Griffmulde und Beschriftungsfeld
  • stapelbar
  • Höhe x Breite x Tiefe 67 x 254 x 345 mm
  • aus Kunststoff (recycelt) matt
  • Ausgezeichnet mit "Der blaue Engel"

Suchbegriffe:
Ablagekorb, Briefablage, Briefkorb, Ablageboard, Ablagebox, Ablagefach, Ablagekasten, Ablageschale, Ablage, Papierablage, Sortierablage

Weitere Informationen:
Marke:
helit
Serie:
the green
Bürohelfer:
Ablage
Ablagetyp:
Briefablage
Höhe:
67 mm
Breite:
254 mm
Tiefe:
345 mm
Format:
DIN A4/DIN C4
Ablage Ausstattung:
Griffmulde, Beschriftungsfeld
Schreibtischbefreier Funktion:
ja
stapelbar:
ja
Material:
Kunststoff (recycelt)
Oberfläche:
matt
Auszeichnung:
"Der blaue Engel"
Gewicht:
1.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, ablagekorb kunststoff schwarz a4, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Ablageboard, Ablagebox, Ablagefach, Ablagekasten, Ablageschale, Ablage, Papierablage, Sortierablage
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,08*
€ 1,79*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 1,79*
2 Tage
320
45
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,97*
2 Tage
320
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,29*
€ 2,01*
Lager 711
11
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 25,28*
€ 33,63*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,63*
€ 40,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,64*
€ 35,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,92*
€ 32,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,22*
€ 31,20
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 25,69*
€ 30,57
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 25,28*
€ 30,08
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661625
ab € 1,06*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661634
ab € 1,04*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661682
ab € 1,06*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661652
ab € 1,06*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661653
ab € 5,57*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661628
ab € 5,60*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661632
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.