Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox,4xDIN A4,HxBxT 215x265x332mm,Kunststoff (recycelt),lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225649
225649
Artikel-Nr.:
     711-225649
Herst.-Nr.:
     H6429582
EAN/GTIN:
     4012086022940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
helit schubladenbox lichtgrau
schubladenbox
schubladenbox helit
Schubladenbox
  • 4 Schublade(n), passend für DIN A4
  • Box mit Auszugssperre für die Schubladen
  • stapelbar
  • Höhe x Breite x Tiefe 215 x 265 x 332 mm
  • aus Kunststoff (recycelt) matt in lichtgrau
  • Ausgezeichnet mit "Der blaue Engel"

Suchbegriffe:
Schubladenbox, Ablage, Ablagebox, Sortierablage, Sortierbox, Schreibtischbefreier

Weitere Informationen:
Marke:
helit
Serie:
the green
Bürohelfer:
Ablage
Ablagetyp:
Schubladenbox
Höhe:
215 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
332 mm
Format:
DIN A4
Schubladen Anzahl:
4 Stück
Box Ausstattung:
Schubladen-Auszugssperre
Schreibtischbefreier Funktion:
ja
stapelbar:
ja
Material:
Kunststoff (recycelt)
Oberfläche:
matt
Farbe:
lichtgrau
Auszeichnung:
"Der blaue Engel"
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Ablage, Ablagebox, Sortierablage, Sortierbox, Schreibtischbefreier
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 11,42*
€ 17,63*
1 Tag
19
5
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 18,39*
1
€ 5,50*
ab € 12,16*
€ 18,59*
1 Tag
19
1
€ 5,50*
ab € 12,86*
€ 18,59*
Lager 711
12
1
Frei Haus
ab € 34,38*
€ 46,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6429534
ab € 11,49*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6429595
ab € 12,19*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6429552
ab € 11,47*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6429525
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.