Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6429534 Schreibtischablage Kunststoff Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6429534 Schreibtischablage Kunststoff Blau
Helit H6429534 Schreibtischablage Kunststoff Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92039900
Herst.-Nr.:
     H6429534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox 4 schübe blau
schubladenbox
schubladenbox helit
Weitere Informationen:
Technische Details
Tiefe
332 mm
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau
Format
A4
Stapelbar
Ja
Anzahl der Schubladen
4 Schublade(n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Höhe
215 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6429595
ab € 12,20*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6429552
ab € 12,15*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6429582
ab € 12,19*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6429525
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.