Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6429595 Schreibtischablage Putz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6429595 Schreibtischablage Putz Schwarz
Helit H6429595 Schreibtischablage Putz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92039881
Herst.-Nr.:
     H6429595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
Weitere Informationen:
Technische Details
Tiefe
332 mm
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Material
Putz
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
Stapelbar
Ja
Anzahl der Schubladen
4 Schublade(n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Höhe
215 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6429534
€ 17,65*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6429552
€ 17,55*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6429582
€ 17,68*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6429525
€ 17,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.